カセットプレーヤー :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート
質量(g)約680
消費電力(W)約1.4
電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。
方式エンコード:ハードウェアエンコード
使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
周波数範囲60~10,000Hz
保証期間ご購入日より6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)
スピーカー4Ω 3W
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットmicroSDカードスロット
ケーブル長(cm)約75
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式MP3
使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロットmicroSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流380mA
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『ポータブルオーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオーディオプレイヤー
- ポータブルCDプレーヤー
- カセットプレーヤー
- iPodアクセサリ
- WALKMANアクセサリ
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。