1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11
使用可能周囲温度-25℃まで対応できる ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
質量(g)約3500 消費電力(W)70 出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) 検知距離(m)10 設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内 表示灯遮光時 赤色点灯
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷