2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサー 磁気変調式
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
材質樹脂 質量(g)約95 検出方式磁気変調方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)38以下 応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可) 使用周囲温度(℃)-20~+50 設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間) 設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600
エコ商品、RoHS
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ) 電源DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 保護等級IP54相当 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)65以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと) 干渉防止機能4周波切替 表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回) 保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3.6(取付)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷