自動ドア・シャッター制御用システム機器 :「自動 施錠」の検索結果
関連キーワード
手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。
熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~ 600 mmの範囲で調整可能です。
解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。
石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
付属品取付ブラケット、取付ねじ
色ホワイト
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-20~+55
周波数(Hz)感知:5~ 200
電源(V)DC12/24±10%
消費電力(W)1.5以下
適合板厚(mm)6~ 20
速度感知対象:30~ 1200mm/s
応答時間(秒)約0.3
取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける
出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)100~ 600(調節可能)
周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局)
接点容量出力:無電圧c 24V1A
抵抗負荷(A)1
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器 セキュリティシステム
- 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
- 通報機器
- 受信制御機器
- 出入管理機器
- ヘルスケア用システム機器
- 温度監視用システム機器
- 表示灯 セキュリティシステム
- 自動ドア・シャッター制御用システム機器
- セキュリティシステム関連商品
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。