75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
超音波コントローラ HZ-C TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波コントローラ HZ-CTAKEX(タケナカエンジニアリング)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式超音波反射静止物体検知方式使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー・ブロンズ検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1TAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec動作表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
非接触スイッチ DHS-24 TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチ DHS-24TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です
質量(g)約265出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±5%検出方式近赤外線直接反射方式消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+55材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ検知距離(m)0~200応答速度6msec以下設置場所屋内・屋外表示灯検知時:赤色LED点灯
赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー) TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
コントローラ部を超小型化。 線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。 10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。 赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.5以下応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)動作表示灯入光時:点灯(赤色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2検知距離(m)4以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 対向型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 対向型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力(VA)3.2 MAX応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒動作表示灯入光時:点灯(緑色)使用周囲温度(℃)-25~+55設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)擬似タッチプレート GP-100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1セット(5個)
5日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
擬似タッチプレート GP-70 TAKEX(タケナカエンジニアリング)擬似タッチプレート GP-70TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1セット(5個)
5日以内出荷
センサー用プレート SP TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー用プレート SPTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 反射型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2 MAX検知距離(m)4以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11TAKEX(タケナカエンジニアリング)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
使用可能周囲温度-25℃まで対応できる ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
質量(g)約3500消費電力(W)70出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)検知距離(m)10設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内表示灯遮光時 赤色点灯
ヒーター付赤外線ビームスイッチコントローラ DS-HC TAKEX(タケナカエンジニアリング)ヒーター付赤外線ビームスイッチコントローラ DS-HCTAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
本機はシートシャッターの動きを制御できるコントローラです。 別売品のヒーター付赤外線ビームスイッチセンサーユニットBS-10NH(最大2ビームまで)と組み合わせてシートシャッターの制御が可能になります。 シートシャッターの付近にセンサー部を取り付けることにより、開閉部分での人の立ち止まりや通過を検出し出力します。 また、センサーユニットはヒーター内蔵で結露や凍結、雪の付着などによる誤作動を軽減できます。 2ビーム使用時はスキャニング方式の採用により、2個のビームの相互干渉を防止します。
ホワイト質量(g)約95使用温度範囲(℃)-22~+50(結露・氷結なきこと)出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a/b接点切替式)、接点動作:オフディレイ(約1秒)、接点定格:AC/DC30V 0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)DC10~30機能接点出力切替機能、AND/OR切替機能、感度調整機能消費電力(VA)55以下検知距離(m)10以内応答速度遮光時(検知時):100msec.以上の遮光を検知動作表示灯赤色LED、入光時:消灯、遮光時:点灯材質(外周部)樹脂
赤外線ビームスイッチ DP-06 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ DP-06TAKEX(タケナカエンジニアリング)
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
のれん対応のビームスイッチ!ビームの角度を自由に変えられます。 従来、天井や無目からのスイッチでは調整の難しかった、のれんのかかった場所などの専用に、新たに作られた反射タイプのフォトスイッチです。 投光・受光センサーが一体化され、自由にビームの角度を変える事ができます。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点) AC100V・0.3A以下(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2以下検知距離(m)0.6~1(検知物体の色によって異なる)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンビネーションセンサー SHA-M32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック質量(g)約260出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂
光線式アクティブセンサー DA-3600 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)電源DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)保護等級IP54相当感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)65以下使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)干渉防止機能4周波切替表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3.6(取付)
設定リモコン SHA-6501R TAKEX(タケナカエンジニアリング)設定リモコン SHA-6501RTAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
付属品単4形マンガン乾電池(2本)、取扱説明書質量(g)約35(電池は除く)電源単4形乾電池2本使用(DC3.0V)使用周囲温度(℃)0~+45検知距離(m)送信距離7m以下(設置環境、使用条件による)電池寿命約2年(マンガン電池で1日20回送信)保存温度範囲(℃)-20~+60(電池は除く)
光線式アクティブセンサー SHA-3200 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-3200TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)電源電圧DC24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)干渉防止機能4周波切替表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)高さ(m)3.2(最大取付)可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
光線式アクティブセンサー DA-6000 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-6000TAKEX(タケナカエンジニアリング)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙質量(g)約380出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz首振角度(°)左右:140、奥行:150感度調整方法感度ボリューム使用周囲温度(℃)-20~+55消費電力(VA)3以下検知方式近赤外線反射方式設置場所屋内・屋外(天井面)干渉防止機能6波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 5級(IP55)グリーン購入法適合自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)高さ(m)3~6(取付)
光線式アクティブセンサー DA-1300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-1300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)干渉防止機能6周波切替表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)高さ(m)2~4(取付)
光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902TAKEX(タケナカエンジニアリング)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
Lブラケット MB TAKEX(タケナカエンジニアリング)Lブラケット MBTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
防雨カバー BK TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨カバー BKTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
シャッターセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)約140検出方式近赤外線ビーム反射方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
オーバースライドシャッター用センサー取付金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)オーバースライドシャッター用センサー取付金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
パイプシャッター用シート取付金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)パイプシャッター用シート取付金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
879税込967
1組
5日以内出荷
自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B) TAKEX(タケナカエンジニアリング)自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
DAW-81用シルバーカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-81用シルバーカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAW-71用シルバーカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-71用シルバーカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
面付ブラケット BSB-10 TAKEX(タケナカエンジニアリング)面付ブラケット BSB-10TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Lブラケット MB-M32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)Lブラケット MB-M32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動ドア・シャッター制御用システム機器