絞り込み
周波数(Hz)
電源電圧(V)
AC200/220・AC100・AC200
吐出圧力(MPa)
0.60~0.80・0.65~0.80・0.83
種類
低振動・静音
奥行(mm)
500~1000未満
騒音値(dB)
40~50未満・50~60未満
タンク容量(L)
5~10未満・20~30未満・30~40未満
質量(kg)
46・90・103・139
幅(mm)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
500~1000未満・1000~1500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田(1件のレビュー)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプ-
スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機スクロールコンプレッサ(給油式)三井精機(1件のレビュー)
579,800税込637,780
1台
当日出荷から75日以内出荷
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。
冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー型コンプレッサー