絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(4)
  • 三井精機(2)
  • 北越工業(AIRMAN)(1)
出力(kW)
  • 15
  • 0.75(3)
  • 1.5(6)
  • 2.2(8)
  • 3.7(13)
  • 5.5(7)
  • 5.9(2)
  • 7.4(3)
  • 7.5(9)
  • 7.7(2)
  • 11(10)
  • 11.1(2)
  • 11.7(1)
  • 14.8(3)
  • 16.5(2)
  • 22(8)
  • 22.2(3)
  • 30(1)
  • 37(5)
吐出空気量(L/min)
  • 2000~3000未満(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
電源電圧(V)
  • AC200/220(6)
  • AC200(4)
AC200/220・AC200
吐出圧力(MPa)
  • 0.70(2)
  • 0.83(4)
  • 0.85(1)
0.70・0.83・0.85
種類
  • 縦型(1)
縦型
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
15~20未満
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
50~60未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(6)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(6)
1000~1500未満
質量(kg)
  • 320(1)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
  • 505(1)
320・350・375・400・505
幅(mm)
  • 500~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.75(3)
1.5(6)
2.2(8)
3.7(13)
5.5(7)
5.9(2)
7.4(3)
7.5(9)
7.7(2)
11(10)
11.1(2)
11.7(1)
14.8(3)
15
16.5(2)
22(8)
22.2(3)
30(1)
37(5)
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)日立産機システム
1,298,000税込1,427,800
1台
31日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)日立産機システム
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)日立産機システム
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)種類縦型周波数(Hz)50/60冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)日立産機システム
1,398,000税込1,537,800
1台
31日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
スクリューコンプレッサ 三井精機スクリューコンプレッサ三井精機
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷から75日以内出荷
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】北越工業(AIRMAN)
1,698,000税込1,867,800
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
スクリューコンプレッサ 三井精機スクリューコンプレッサ三井精機
1,298,000税込1,427,800
1台
25日以内出荷
冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー型コンプレッサー