カテゴリ
すべてのカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
スクリュー型コンプレッサー
絞り込み
ブランド
日立産機システム
アネスト岩田
(3)
出力(kW)
22
(3)
37
(4)
吐出空気量(L/min)
3000以上
(4)
潤滑方式
給油式
(1)
周波数(Hz)
50/60
(1)
50
(1)
60
(1)
電源電圧(V)
AC200/220
(4)
AC200
(4)
AC200/220・AC200
吐出圧力(MPa)
0.60~0.85
(1)
0.70
(3)
0.88
(1)
0.60~0.85・0.70・0.88
タンク容量(L)
15~20未満
(1)
15~20未満
騒音値(dB)
50~60未満
(1)
60~70未満
(2)
50~60未満・60~70未満
奥行(mm)
1000~1500未満
(4)
1000~1500未満
高さ(mm)
1500~2000未満
(4)
1500~2000未満
質量(kg)
420
(1)
480
(1)
620
(1)
630
(1)
690
(2)
910
(1)
950
(1)
980
(1)
420・480・620・630・690・910・950・980
幅(mm)
1000~1500未満
(4)
1000~1500未満
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
日立産機システム
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
スクリュー型コンプレッサー
"RC2"
スクリュー型コンプレッサー
:「RC2」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
出力(kW)
」
から絞り込む
22
(3)
37
(4)
カテゴリ:
スクリュー型コンプレッサー
ブランド:
日立産機システム
すべて解除
OIL FREE SCREW DSP-G series 二段圧縮 可変速制御機 エアドライヤー搭載型
日立産機システム
¥
7,599,800
税込
¥
8,359,780
1台
91日以内出荷
基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。最大約7.3%アップup37kWの吐出し空気量をアップ隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。年間約28万円削減エネルギー効率を改善エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。クリーンエアクラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。新機能ヒートセーフティーモード常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。※高温時は空気量を下げる制御を行います。非常停止スイッチを標準化前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。非常停止スイッチを標準装備!新機能制御盤を使用せず複数台稼働マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。
用途
モーター増速用必須オプション。
仕様
●PQワイドモード時(0.6MPa時)(m
3
/min):6.2/6.0●ドライヤー使用冷媒:R410A●ドライヤー冷凍機公称出力(kW):1.5●ドライヤー出口空気の露点(℃):10(圧力下)●ファンモータ出力(KW):1.1●吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃[2~45℃]●推奨空気槽容量:1.24m
3
幅(mm)
1400
型式
主モータ:6極全閉永久磁石モータ
質量(kg)
950
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
1150
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【潤滑油】15(非充てん)
管径(Φmm)
吐出:Rc1・1/2
温度(℃)
吐出:吸込み温度+15以下
電源電圧(V)
三相200/200・220
冷却方式
空冷
吐出圧力(MPa)
0.7/0.88
始動方式
ソフトスタート
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
66/67
駆動方式
モータ直結+ギヤ駆動
公称出力(kW)
37
吐出空気量(m
3
/min)
5.9/5.0
バスケットへ
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機
日立産機システム
1台
欠品中
省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル
制御方式
容量:V+I+P式
使用冷媒
R410A
始動方式
ソフトスタート
駆動方式
DCBL直結
潤滑油
NEW HISCREW OIL NEXT
出口空気露点(℃)
ドライヤー:10[圧力下]
空気槽容量(m
3
)
推奨:0.43以上
代替相当品を見る
給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)
日立産機システム
1台
欠品中
潤滑油
NEW HISCREW OIL NEXT
出口空気露点(℃)
10(圧力下)
代替相当品を見る
給油式スクリューコンプレッサー
日立産機システム
1台
欠品中
温度(℃)
(吸込み)0~45
潤滑油
NEW HISCREW OIL NEXT
代替相当品を見る
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
パッケージ型コンプレッサー
タンクマウント型コンプレッサー
スクリュー型コンプレッサー
エアータンク
コンプレッサー周辺機器
おすすめ人気ランキング
crc
dc2