4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(1)
5.9(2)
7.4(2)
11.1(2)
14.8(2)
22.2(1)
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 幅(mm)355 高さ(mm)690 奥行(mm)590 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)45 吐出圧力(MPa)0.6~0.8 空気タンク容量(L)5 吐出空気量(L/min)74 モータ出力(kW)0.75
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
1台
5,498,000 税込6,047,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680 奥行(mm)985 電源(V)三相200 制御圧力(MPa)0.65~0.8
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.65~0.8 制御圧力(MPa)0.65~0.8
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります