4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB)HIKVISION(ハイクビジョン)5日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー
最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画
HDMI、VGAの独立した出力
最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力
録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース
効率的な再生のためのスマートサーチ
最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生
ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下消費電力(W)15以下(PoE 無効時)電源AC 100~240V (50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52防塵防水性能なし容量(TB)各ディスク最大8使用チャンネル(ch)16USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります