絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
- i-PRO(17)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(13)
- TP-LINK(11)
- Dahua(7)
- マザーツール(6)
- DXアンテナ(4)
- 東進電機工業(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- マスプロ電工(2)
- ブロードウォッチ(2)
- 塚本無線(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- NEXTEC(2)
- Vivotek(2)
- relica(2)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用場所」から絞り込む

8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB
bitstrong(ビットストロング)¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Facial Recognition / Human Detrection & Appearance Analysis NVS
bitstrong(ビットストロング)¥339,800税込¥373,7801個31日以内出荷バレット/タレット型、プロ仕様版ハンディ用AIレコーダー。
NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー
bitstrong(ビットストロング)¥79,880税込¥87,8681個8日以内出荷●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
顔認識用 AI NVR
bitstrong(ビットストロング)¥369,800~税込¥406,780~1個31日以内出荷監視カメラタイプバレット/タレット型、プロ仕様版ハンディサーモグラフィ用AIレコーダー。