絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • bitstrong(24)
  • Kenko(ケンコートキナー)(11)
  • マザーツール(8)
  • アクシスコミュニケーションズ(6)
  • 未来工業(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • TP-LINK(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • i-PRO(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • TOA(1)
  • リーベックス(1)
  • キャロットシステムズ(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
価格
価格で絞り込む
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ114mm CCTVマウント(吸盤式)エスコ
5,850税込6,435
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BF-81
自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ自在マウントクランプ(ネジタイプ)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山アズワン品番65-2283-54
152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ152mm CCTVスタンドマウント(黒)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-46
64mm 自在ヘッド(黒) エスコ64mm 自在ヘッド(黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-150B
Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコΦ70mm マウントベース(マグネット付/黒)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-109
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,490税込6,039
1台
翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
防犯カメラ用フレックスマウント エスコ防犯カメラ用フレックスマウントエスコ
7,940税込8,734
1台
翌日出荷
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ防犯カメラ用スタンダードマウントエスコ
2,960税込3,256
1台
翌日出荷
一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
防犯カメラ用マウントセット エスコ防犯カメラ用マウントセットエスコ
3,520税込3,872
1台
翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,320税込5,852
1台
翌日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
[マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ[マグネット式]防犯カメラ用マウントエスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用