絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • bitstrong(59)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(33)
  • アクシスコミュニケーションズ(26)
  • Vivotek(22)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(12)
  • エスコ(11)
  • TOA(11)
  • マザーツール(9)
  • 三菱電機(8)
  • NSK(日本セキュリティ)(5)
  • 未来工業(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • TP-LINK(3)
  • 山崎実業(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • キャロットシステムズ(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
カメラ取付金具 i-PROカメラ取付金具i-PRO
5,398税込5,938
1台
当日出荷から8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具 i-PROドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具i-PRO
20,980税込23,078
1台
当日出荷
カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
使用場所屋内/屋外
ポール取付金具 i-PROポール取付金具i-PRO
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
カメラ壁面取付金具 i-PROカメラ壁面取付金具i-PRO
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
カメラ取付台(i-PROホワイト) i-PROカメラ取付台(i-PROホワイト)i-PRO
9,398税込10,338
1台
7日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用) i-PRO壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用)i-PRO
5,398税込5,938
1台
10日以内出荷
レコーダーの壁取付用の金具です。
吊り下げ金具 i-PRO吊り下げ金具i-PRO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
吊り下げ金具(4点穴) i-PRO吊り下げ金具(4点穴)i-PRO
15,980税込17,578
1台
欠品中
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ベース金具 i-PROベース金具i-PRO
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具 i-PROパイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具i-PRO
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
カメラを取り付けるための連結用金具です。
カメラ天井直付金具(クリアドーム) i-PROカメラ天井直付金具(クリアドーム)i-PRO
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
カメラ用の天井直付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
カメラ壁面取付金具(クリアドーム) i-PROカメラ壁面取付金具(クリアドーム)i-PRO
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック) i-PROドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック)i-PRO
20,980税込23,078
1台
欠品中
カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
ブラック
サンシェード i-PROサンシェードi-PRO
14,980税込16,478
1台
欠品中
ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540使用温度範囲(℃)-50~+60最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
カメラ天井埋込金具 i-PROカメラ天井埋込金具i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
コーナー取付金具 i-PROコーナー取付金具i-PRO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
屋内用カメラ取付台(壁面用) i-PRO屋内用カメラ取付台(壁面用)i-PRO
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
屋内用カメラ取付台(天井用) i-PRO屋内用カメラ取付台(天井用)i-PRO
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
ラックマウント金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用) i-PROラックマウント金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用)i-PRO
5,398税込5,938
1台
7日以内出荷
レコーダーを縦置き、壁取り付けて設置するための金具です。
縦置き金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用) i-PRO縦置き金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用)i-PRO
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷
レコーダーを縦置きで設置するための金具です。
カメラ吊り下げ金具 i-PROカメラ吊り下げ金具i-PRO
24,980税込27,478
1台
欠品中
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います
吊り下げ金具(耐重塩害) i-PRO吊り下げ金具(耐重塩害)i-PRO
36,980税込40,678
1台
94日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 耐重塩害対応品です。
吊り下げ金具(ISOオネジ) i-PRO吊り下げ金具(ISOオネジ)i-PRO
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 ISOオネジです。
吊り下げ金具(ISOメネジ) i-PRO吊り下げ金具(ISOメネジ)i-PRO
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 ISOメネジです。
吊り下げ金具(4点穴/ブラック) i-PRO吊り下げ金具(4点穴/ブラック)i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
ブラック
吊り下げ金具(4点穴・耐重塩害) i-PRO吊り下げ金具(4点穴・耐重塩害)i-PRO
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 耐重塩害対応です。
吊り下げ金具(ISOオネジ) i-PRO吊り下げ金具(ISOオネジ)i-PRO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOオネジです。
吊り下げ金具 i-PRO吊り下げ金具i-PRO
15,980税込17,578
1台
94日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOメネジです。
吊り下げ金具(4点穴/ブラック) i-PRO吊り下げ金具(4点穴/ブラック)i-PRO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ブラック
カメラ天井吊り下げ金具(低背型) i-PROカメラ天井吊り下げ金具(低背型)i-PRO
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
屋外PTZ用低背型カメラ天井吊り下げ金具 i-PRO屋外PTZ用低背型カメラ天井吊り下げ金具i-PRO
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
シルバー
カメラ壁面取付金具(ブラック) i-PROカメラ壁面取付金具(ブラック)i-PRO
33,980税込37,378
1台
欠品中
カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
ブラック
カメラ壁取付金具(耐重塩害) i-PROカメラ壁取付金具(耐重塩害)i-PRO
80,980税込89,078
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装質量(g)約2.0使用温度範囲(℃)-50~+55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269塗装色シルバーメタリック
カメラ壁取付金具 i-PROカメラ壁取付金具i-PRO
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約2.0使用温度範囲(℃)-50~+55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269塗装色シルバーメタリック
カメラ天井吊り下げ金具(ブラック) i-PROカメラ天井吊り下げ金具(ブラック)i-PRO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
ブラック
カメラ天井吊り下げ金具 i-PROカメラ天井吊り下げ金具i-PRO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
カメラ天井吊り下げ金具(耐重塩害) i-PROカメラ天井吊り下げ金具(耐重塩害)i-PRO
80,980税込89,078
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約1.9使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220塗装色ファインシルバー
カメラ天井吊り下げ金具 i-PROカメラ天井吊り下げ金具i-PRO
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約1.9使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220塗装色ファインシルバー
パイプ取付金具 i-PROパイプ取付金具i-PRO
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。
パイプ取付金具 i-PROパイプ取付金具i-PRO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。色はファインシルバーです。
ファインシルバー
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用