絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • i-PRO(77)
  • bitstrong(59)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(34)
  • アクシスコミュニケーションズ(27)
  • Vivotek(22)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • エスコ(12)
  • 三菱電機(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • TOA(11)
  • マザーツール(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • NSK(日本セキュリティ)(5)
  • 未来工業(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • TP-LINK(3)
  • 山崎実業(2)
  • エフ・アール・シー(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
防水・防滴機能
  • あり(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
ポール用ブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
防水壁付けブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
一体化されたデザイン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作温度範囲(℃)-40~+60
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金使用温度(℃)-40~60色(本体)使用湿度(%RH)90未満
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)124×41耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.35色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
アダプタープレート
材質アルミニウム合金外形寸法(mm)129.1×45.0耐荷重(kg)3使用温度(℃)-40~60本体質量(kg)0.4色(本体)使用湿度(%RH)90未満
防水ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム質量(kg)0.5外形寸法(mm)115×160×37荷重(kg)軸受:7ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”)防水性あり動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
天井取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
ドームカメラ用天井埋め込み金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質SECCとPC使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166×75.8耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.32色(本体)ホワイト使用場所屋内使用環境湿度(%)RH90以下
ドーム、アイボール用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドーム、アイボール用ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122.0×34.2耐荷重(kg)1本体質量(kg)0.24色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
全方位カメラ用ジャンクションボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)全方位カメラ用ジャンクションボックスDahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)156×39.8耐荷重(kg)3本体質量(kg)0.48色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート Dahua(ダーファ・テクノロジー)アダプタープレートDahua(ダーファ・テクノロジー)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)1色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)RH90以下
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用