モニター 防犯カメラ用 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)27インチ 4Kワイドモニター
防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷

7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5 質量(g)419.3(パッケージ含まない) 電源(V)DC12 消費電力(W)≦5 ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン 解像度1024×600 防塵防水性能なし 使用場所屋内 タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
49,980 税込54,978
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)フルHD 21.5インチ モニター
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター 2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ 178°超ワイドビュースクリーン 3D ノイズ減少 目にやさしい低ブルーライト設計 HDMI と VGA のデュアル端子 VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1 材質プラスチック 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 防塵防水性能なし 画面サイズ21.5 使用場所屋内 正味質量(kg)2.6±0.5 輝度(cd/m2)250
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷