モニター 防犯カメラ用 :「たーぼう」の検索結果
関連キーワード
投光器・受光器が一体化された反射型赤外線センサーです。配線はセンサー本体のみ(片側配線)のため、両側配線が困難な場所におすすめです。メンテナンスの際にも手間がかかりません。最小設置距離0.5mのため、幅の狭い箇所でも使用することができます。
トラスコ品番201-0543
セット内容ポール取付板2枚、ポール取付金具2個、近距離光学フィルター1個、取付用ネジ
材質樹脂
幅(mm)73
高さ(mm)170
タイプ赤外線センサー
奥行(mm)71.5
電源(V)DC10.5~30 (極性なし)
電源DC10.5~30V (極性なし)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。電源は、外部電源(DC10V~30V)と電池(単3形アルカリ乾電池×2本及び専用リチウム電池)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。電池切れをお知らせする報知機能を内蔵してます。炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
トラスコ品番195-0760
セット内容単3形アルカリ電池×2本、取付用ビス
材質樹脂
幅(mm)120
色白
直径(Φmm)【本体】120
高さ(mm)45
奥行(mm)120
電源(V)DC10~30
電源電圧(V)(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(付属品)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC10~30(極性あり)
ブザー音0~80dB(センサー正面1mにおいて)(ボリューム可変式)
外観ホワイト
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)。
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
高画質化技術・三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション搭載。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター (ケーブル長:約140cm):1個、VGAケーブル:1本、据え置き用スタンド:1台、リモコン:1個、スタンド固定/取付金具用ネジ:4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約610
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)17
設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×190×30(スタンド非装着時)
機能キーロック機能
電源(AC V)専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
コントラスト比600:1
液晶パネル9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
輝度400cd/平方メートル
解像度600本(中心部)
表示可能色数26.2万色
視野角左右:89°、上下89°
応答速度30ms
設置方法据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー1.5W×2ステレオ
画素数1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
バックライトLED(寿命:約10,000時間)
音声入力AV:1.1V(rms)22kΩ1系統(RCAピン)
音声出力VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比4:3
映像出力AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力AV:VBS1.0V(p-p)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)・AHD2.0(1080p30)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。車両出庫時の注意喚起に最適です。2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
材質樹脂
幅(mm)159
高さ(mm)268
奥行(mm)140
電源(V)AC100
電源AC100V
音量(dB)0~100
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。