モニター 防犯カメラ用 :「2v用 LED」の検索結果
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。 TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2)。 VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。 ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、
質量(g)約3,600
外形寸法(mm)W372×H379×D197
電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)22
対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応
機能キーロック:あり
コントラスト比1000対1
解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)
視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°
応答速度5ms
設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)
スピーカー1. OW×2 ステレオ
周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)
画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)
色数表示:1,670万色
バックライトLED寿命:約30,000時間
音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比5対4
映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端
パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)
映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024
輝度(cd/m2)画面:250
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。