絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(5)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • マザーツール(4)
  • 塚本無線(4)
  • 新鋭(4)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • Vivotek(2)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • TP-LINK(1)
  • SwitchBot(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ACアダプター i-PROACアダプターi-PRO
7,098税込7,808
1台
当日出荷
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)20(40VA)出力DC12V、1.3Aコード長さ(m)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC100V 0.4A 50/60Hz電源コード(m)約0.8
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PROPoEカメラ電源ユニット(1ポート)i-PRO
18,980税込20,878
1台
欠品中
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
2,798税込3,078
1台
欠品中
屋内ドームタイプのカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約30%)。
透過率(%)約30
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
屋内ドームカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
レンズカバー(ボックスタイプ用) i-PROレンズカバー(ボックスタイプ用)i-PRO
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明質量(g)約60使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
ドームカバー(スモークドーム) i-PROドームカバー(スモークドーム)i-PRO
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
屋内PTZカメラ等のカメラ用のドームカバーです。
透過率(%)約50
ドームカバー(クリアドーム) i-PROドームカバー(クリアドーム)i-PRO
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
屋内PTZカメラ等のカメラ用のドームカバーです。
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
屋外PTZカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
スモークドームカバー:親水 i-PROスモークドームカバー:親水i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。アドバンスト親水コート付き。
透過率(%)約45
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
7,498税込8,248
1台
欠品中
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
3,198税込3,518
1台
13日以内出荷
屋内、屋外コンパクトドームカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約36%)。
透過率(%)約36
LAN延長ケーブル i-PROLAN延長ケーブルi-PRO
4,298税込4,728
1本
欠品中
本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。 屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、 防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。 グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、 屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
LTE無線通信ユニット i-PROLTE無線通信ユニットi-PRO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
PoEカメラ電源ユニット i-PROPoEカメラ電源ユニットi-PRO
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重
ACアダプター・電源 防犯カメラ用