出力(W)最大120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×68×38.8
出力電流(A)5
入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC
周波数範囲(Hz)入力:47~63
動作温度(℃)-40~+80
各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲電源:90~305VAC
動作湿度(%RH)20~90(非結露)
電圧調整範囲(V)出力:24DC
1個
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
出力(W)最大240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244.2×68×38.8
出力電流(A)10
入力電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC
周波数範囲(Hz)入力:47~63
動作温度(℃)-40~+80
各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲電源:90~305VAC
動作湿度(%RH)20~90(非結露)
電圧調整範囲(V)出力:24DC
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。