65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
7,498税込8,248
1台
予約販売
屋内ドームカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
LAN延長ケーブル i-PROLAN延長ケーブルi-PRO
4,298税込4,728
1本
予約販売
本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。 屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、 防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。 グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、 屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
レンズカバー(ボックスタイプ用) i-PROレンズカバー(ボックスタイプ用)i-PRO
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明質量(g)約60使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
LTE無線通信ユニット i-PROLTE無線通信ユニットi-PRO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
PoEカメラ電源ユニット i-PROPoEカメラ電源ユニットi-PRO
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重
NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプターエフ・アール・シー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
HD-TVI カメラ電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)HD-TVI カメラ電源重畳ユニットHIKVISION(ハイクビジョン)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース内蔵カメラHikvision PoC カメラ防水保護等級なし
CCTV分配型電源 Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源Dahua(ダーファ・テクノロジー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V質量(kg)0.9消費電力(W)0.5以下スイッチ内部O N/OFF:あり出力9×12VDC(-3%~7%)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50湿度(%RH)90以下出力電流(A)最大:5使用電圧範囲(V)AC90~264設置場所壁面色(本体)保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V効率84各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)動作温度範囲(℃)-20~45
鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
9日以内出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPW967BRoHS指令(10物質対応)対応
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HBRoHS指令(10物質対応)対応
SecuSTATION 防犯カメラ LAN&電源延長ケーブル 1本組み合わせ 新鋭SecuSTATION 防犯カメラ LAN&電源延長ケーブル 1本組み合わせ新鋭
1,298税込1,428
1巻(5m)
当日出荷
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
用途防犯カメラ用仕様LANケーブル延長+12VDC電源延長ケーブル= 1本組み合わせ電源DC12V1.5A伝送速度(Mbps)100
埋込用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
壁付用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
カメラ1台用電源アダプター ビデオセンシングカメラ1台用電源アダプタービデオセンシング
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
対応機種VSC、WATシリーズ全種類(12V対応)
カメラ電源(1ch) VH-VP300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)消費電力(W)2(カメラ非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)設置場所屋内最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
カメラ電源(電源分離式カメラ対応品) TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途材質ボンデ鋼板マットウエガホワイトSCP-172N使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50電源(AC V)100(50/60Hz)保護回路過電流保護(自動復帰)出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
クリアドームカバー Panasonic(パナソニック)クリアドームカバーPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
クリアドームカバー。
クリアドームカバー親水コート Panasonic(パナソニック)クリアドームカバー親水コートPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
クリアドームカバー親水コート。
スモークドームカバー Panasonic(パナソニック)スモークドームカバーPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
スモークドームカバー。
12V5A 電源アダプター Dahua(ダーファ・テクノロジー)12V5A 電源アダプターDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
出力DC12V、5A入力AC100V~240Vコード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源ケーブルDahua(ダーファ・テクノロジー)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
入力AC100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応
親水コートクリアドームカバー i-PRO親水コートクリアドームカバーi-PRO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
親水コートクリアドームカバー。
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー)ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブルDahua(ダーファ・テクノロジー)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55
オプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ 日栄インテックオプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ日栄インテック
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
F560RS/F780RS用ACアダプタ。
ACアダプター Panasonic(パナソニック)ACアダプターPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱
5日以内出荷
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
ACアダプター・電源 防犯カメラ用