絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(18)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(11)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
  • Vivotek(6)
  • i-PRO(5)
  • マザーツール(3)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 塚本無線(2)
  • SecuSTATION(2)
  • ブロードウォッチ(1)
  • レッツコーポレーション(1)
  • EIZO(1)
  • RS PRO(1)
  • 川口電機製作所(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
防犯カメラ用中継器 NEXTEC防犯カメラ用中継器NEXTEC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
伝送・中継器関連 防犯カメラ用