洗車用ブロワ/エアガン :「泡洗車機」の検索結果
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ/ブラシ
- 洗車用水切りワイパー
- 洗車バケツ
- 自動車用洗車クロス
- 洗車ウエス
- ウェットクロス
- 洗車モップ
- 洗車用洗浄機
- 洗車用ブロワ/エアガン
- パルスエアーガン
- ポリシャ
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。