その他墜落制止用器具 :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)リリーフストラップ
フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
質量(g)150
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など 寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本) 開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
1組
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。
適合機種ZERO-Gハーネス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。 仕様切妻屋根用作業人数3名 トラスコ品番429-9272 セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個 質量(kg)20.5 長さ(m)ベルブロック/5.7 開口寸法(mm)フック金具/350 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
229,800 税込252,780
翌々日出荷

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様切妻屋根用 トラスコ品番388-2403 セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm)(フック金具)350 ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6 ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)吊るべー
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。 トラスコ品番628-8316 長さ(mm)7000 幅(mm)6 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。 トラスコ品番662-8492 材質スチール 質量(kg)【つり下げ】50以下 適合ベルト幅(mm)45
1個(1本)
6,498 税込7,148
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)操作棒
カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。 トラスコ品番577-1035
1本
64,980 税込71,478
12日以内出荷

ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナ ワイヤー長さ(m)30 使用ロープ径(mm)5 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130 口径(mm)フック:14
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。 仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ 付属品バックサイドベルトD環2個付き トラスコ品番656-6167 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785 材質ロープ:ナイロン、フック:スチール 長さ(m)10 径(mm)18
1本
16,980 税込18,678
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)CP昇降器
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。 材質アルミ合金製 長さ(mm)1500
1個(1台)
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛ベルト
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。 トラスコ品番662-1594 幅(mm)45 OD サイズM
1個(1本)
6,898 税込7,588
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト
重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。 仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ 付属品バックサイドベルトD環2個付き トラスコ品番656-6163 サイズS 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100 バックルスチール
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)柱上安全帯用補助帯
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200 幅(mm)50 サイズM 寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
1本
4,998 税込5,498
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン 高さ(mm)0 フック口開き(mm)50 径(mm)16
1本
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。 材質ナイロン、スチール 長さ(m)20 フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50 径(mm)16
1本(1組)
38,980 税込42,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-4192 人数作業:2 移動距離(m)半径8 支柱の高さ(mm)1200
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷

鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバあり トラスコ品番662-8517
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)やねブロック
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-2572 人数作業:2 移動距離(m)半径6 支柱の高さ(mm)700
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)吊るべー
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。 トラスコ品番662-8495 ロープ長さ(m)14
1個(1本)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
適合機種ZERO-Gハーネス
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷

重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。 仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ 幅(mm)50 ベルト幅W×長さL(mm)補助:780 バックル鉄スライド
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト
重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。 仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ 幅(mm)50 ベルト幅W×長さL(mm)補助:780 バックル鉄スライド
1本
22,980 税込25,278
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に 付属品引寄せロープ トラスコ品番662-8636 材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー ワイヤー長さ(m)6 使用ロープ径(mm)18 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68 口径(mm)フック:14
1台
55,980 税込61,578
25日以内出荷