絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス用 肩パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用 肩パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,698税込1,868
1セット(2本)
5日以内出荷
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
安全ラック(台座あり) 結一産業安全ラック(台座あり)結一産業
989税込1,088
1個
当日出荷
安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。
用途安全帯とヘルメットの収納。材質本体:鉄質量(g)70
法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ 石田製綱法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ石田製綱
88,980税込97,878
1巻
5日以内出荷
耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。
用途法面作業の親綱に。番号NETIS登録:QS-200027-A寸法(m)1丸:200太さ(Φmm)18
フルハーネスストレージバッグ リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグリンクサス(Linxas)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
ZERO-Gハーネス用 背当てパッド ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 背当てパッドツヨロン(藤井電工)
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
適合機種ZERO-Gハーネス
固定式ビームアンカー H鋼用 3M(スリーエム)固定式ビームアンカー H鋼用3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です
用途高所作業用
屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップツヨロン(藤井電工)
229,800税込252,780
1組
翌々日出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
スカイハーネス専用X型背あてパッド TOWA[清掃用品、安全保護具]スカイハーネス専用X型背あてパッドTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
肩パッドf(フルハーネス用) 谷沢製作所肩パッドf(フルハーネス用)谷沢製作所
4,698税込5,168
1組
翌々日出荷
フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)約100(2個)タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
バックガードf(フルハーネス用) 谷沢製作所バックガードf(フルハーネス用)谷沢製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)45タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所エンドクリップ(フルハーネス用)谷沢製作所
999税込1,099
1組
翌々日出荷
サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
登高器 ハンドクルーザー EDELRID登高器 ハンドクルーザーEDELRID
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
プロステップ EDELRIDプロステップEDELRID
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
ナイト質量(g)95寸法(cm)170
メガワット EDELRIDメガワットEDELRID
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
チェストクルーザー EDELRIDチェストクルーザーEDELRID
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】・モジュラーシステム採用・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム・薄型の安全レバー
仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用ナイト質量(g)120各種認証EN12841-B、EN567
デフューザー レスキュー EDELRIDデフューザー レスキューEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
ナイト-スノー質量(g)133寸法(cm)21
落下防止器 ヒューズ EDELRID落下防止器 ヒューズEDELRID
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
デフューザー レスキューL EDELRIDデフューザー レスキューLEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。
ナイト質量(g)145寸法(cm)40
フットクルーザー EDELRIDフットクルーザーEDELRID
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き・摩耗防止剤付きアッセントループ
質量(g)165
キャメル2 MIZOキャメル2MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
キャメル1 MIZOキャメル1MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
中央ベルト(オプション) MIZO中央ベルト(オプション)MIZO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
キャメル2用の中央ベルトです。装着することで安定性、安全性を計れます。
腰ベルト(オプション) MIZO腰ベルト(オプション)MIZO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
キャメル2用の腰ベルトです。
バケツ掛け(オプション) MIZOバケツ掛け(オプション)MIZO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
キャメル2用の追加バケツラックです。
力万(可動式パペットクランプ) MIZO力万(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
小力(可動式パペットクランプ) MIZO小力(可動式パペットクランプ)MIZO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。
用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
DBI-サラ メジャーホルスター 1500099 3M(スリーエム)DBI-サラ メジャーホルスター 15000993M(スリーエム)
6,998税込7,698
1個
38日以内出荷
高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷から23日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
吊るべー ツヨロン(藤井電工)吊るべーツヨロン(藤井電工)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番628-8316長さ(mm)7000幅(mm)6寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
安全屋根支柱用心棒 ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒ツヨロン(藤井電工)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)テトラブロック 台付・引寄ロープ付ツヨロン(藤井電工)
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
やねブロック ツヨロン(藤井電工)やねブロックツヨロン(藤井電工)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-2572人数作業:2移動距離(m)半径6支柱の高さ(mm)700
母線ロープ(Φ18) ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785材質ロープ:ナイロン、フック:スチール長さ(m)10径(mm)18
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
重作業用の幅広軽量タイプバックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
吊るべー ツヨロン(藤井電工)吊るべーツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個(1本)
12日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)尻掛ベルトツヨロン(藤井電工)
6,898税込7,588
1個(1本)
12日以内出荷
長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45ODサイズM
傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
重作業用の幅広タイプ2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ付属品バックサイドベルトD環2個付きトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
78ロリップ(ショックアブソーバ付) ツヨロン(藤井電工)78ロリップ(ショックアブソーバ付)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
その他墜落制止用器具