絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玉掛警報機プラス ユニット

    玉掛警報機プラス

    ユニット
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
    セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
  • フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』 つくし工房

    フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』

    つくし工房(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
  • ハーネス用フック回転式セフハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用フック回転式セフハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
    用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
  • フルハーネス用ハンガー つくし工房

    フルハーネス用ハンガー

    つくし工房(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
    用途フルハーネス用
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
  • ハーネス展示用ハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス展示用ハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
    用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)140
  • フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り ミズケイ

    フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り

    ミズケイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着! 面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。
    材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工サイズF幅(cm)【反射材】20×5本体寸法(cm)20×13
  • 傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
    用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
  • リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    リング付クランプ2

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
    トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
  • プロテクタTM 接続ストラップ 3M(スリーエム)

    プロテクタTM 接続ストラップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
    用途高所作業用仕様CE、EN354質量(g)220
  • 吊荷警報器 つくし工房

    吊荷警報器

    つくし工房
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、シリコン質量(g)380(単三乾電池4本含む)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165使用電池単三乾電池×4本使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
  • リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)

    リリーフストラップ

    ツヨロン(藤井電工)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
    質量(g)150
  • フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)

    フルハーネス パンゲア用チェストベルト

    サンコー(タイタン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
    トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
    トラスコ品番263-7271オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パット厚さ(mm)(クッション)10
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • フルハーネス用緊急ストラップ KH(基陽)

    フルハーネス用緊急ストラップ

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • フルハーネス用反射ショルダーパッド サンコー(タイタン)

    フルハーネス用反射ショルダーパッド

    サンコー(タイタン)
    1,698税込1,868
    1セット
    欠品中
    フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。
    用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。セット内容1セット:2本(両肩分)長さ(mm)250幅(mm)反射材:50質量(g)2本セット:60
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
    トラスコ品番263-7297イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型 サンコー(タイタン)

    アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
    仕様スマートフォン、マルチ用質量(g)約90種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
  • フルハーネス用 肩パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス用 肩パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
    用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
  • フルハーネスサポートパッド DBLTACT

    フルハーネスサポートパッド

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい
    ブラック質量(g)約242
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
    用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
  • 落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成

    落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)

    共成
    1,698税込1,868
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
    用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

    ツヨロン(藤井電工)
    55,980税込61,578
    1台
    26日以内出荷
    昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
  • 操作棒 ツヨロン(藤井電工)

    操作棒

    ツヨロン(藤井電工)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
    仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
  • 強力型シートクリップ エスコ

    強力型シートクリップ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)83
  • テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック 台付・引寄ロープ付

    ツヨロン(藤井電工)
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
  • 墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー”ユーネオン” つくし工房

    墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー”ユーネオン”

    つくし工房
    159税込175
    1組
    当日出荷
    安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。 ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。
    セット内容フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー材質塩化ビニール(PVC)縦(mm)105横(mm)150
  • 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)

    工具吊りフック ベルト用

    ツヨロン(藤井電工)
    6,498税込7,148
    1個(1本)
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1300(カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)14有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • 墜落時足掛け補助具 谷沢製作所

    墜落時足掛け補助具

    谷沢製作所
    3,398税込3,738
    1組
    5日以内出荷
    墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
    質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
  • エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所

    エンドクリップ(フルハーネス用)

    谷沢製作所
    999税込1,099
    1組
    5日以内出荷
    サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
    質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1本
    14日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプトラスコ品番656-6167寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
  • 78ロリップ(ショックアブソーバ付) ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ(ショックアブソーバ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
    その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
  • ランヤードフック用視認性シール 3M(スリーエム)

    ランヤードフック用視認性シール

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
    縦(mm)115横(mm)100
その他墜落制止用器具