分別用ゴミ箱本体 :「移動車輪」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
200~300未満(1)
材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。
用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます
容量(L)220
材質ポリエチレン
色グレー
質量(kg)11
奥行(mm)620
間口(mm)590
2018年トラスコ掲載ページ9 0503
『分別用ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
- 分別用ゴミ箱本体
- ゴミ分別シール
分別用ゴミ箱本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。