インクジェットフォト光沢スリムケースカードサンワサプライ4日以内出荷
DVD・CDスリムプラケース用インデックスカードが自作できます。一緒に使うと便利なケース用背ラベル付きです。
カードは、両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
背ラベルはフォト光沢です。
カードの表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。背ラベルは超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます
厚さ(mm)カード/0.23±0.011、背ラベル/0.19±0.01(ラベルのみ0.11±0.01)材質光沢寸法(mm)210×297サイズA4対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)95質量(g/m2)カード/180±10カードサイズ(mm)カード/120×120、背ラベル/116×3アズワン品番64-0890-06
フォト光沢CD・DVDケースカード(見開き)サンワサプライ4日以内出荷
歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDケース用カードです。
写真がきれいなフォト光沢タイプです。(中面は光沢のないつやなしマットタイプです。)
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。
表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、中面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。
マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。
厚さ(mm)0.23±0.011材質光沢寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)95質量(g/m2)180±10カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119アズワン品番64-0890-05
インクジェットフォト光沢インデックスカードサンワサプライ4日以内出荷
DVD・CDプラケース用インデックスカードが自作できます。ケースフタ用、ボトム用のカードが一度に作れます。
両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます。
厚さ(mm)0.23±0.011材質光沢寸法(mm)210×297サイズA4対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)95質量(g/m2)180±10カードサイズ(mm)フタ用/120×120、ボトム用/150×117アズワン品番64-0890-07
インクジェットフォト光沢DVD/CDラベルサンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~
1個(20シート)ほか
4日以内出荷
DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007)ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります)寸法(mm)138×145(変形)白色度(%)95素材光沢
インクジェットフォト光沢DVD/CDラベルサンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~
1個(20シート)ほか
4日以内出荷
DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径42mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007)ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ24適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります)寸法(mm)138×145(変形)白色度(%)95素材光沢
『ラベル・シール』には他にこんなカテゴリがあります
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
ページ: 1/ 3
A4TOPPANエッジ税込¥12,078¥10,980
A4TOPPANエッジ税込¥8,578¥7,798
ラインプロ岩田製作所税込¥472¥429
ラインプロ岩田製作所税込¥989¥899