12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(1)
レベル4(1)
レベル5(2)
レベルB(2)
レベルC(2)
レベルD(3)
レベルE(1)
レベルF(1)
レベルX(6)
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス 材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル 厚さ(mm)1.3 ブラック 規格【EN388 2016規格】4X43D 入数(双)1 機能軽量、耐切創、耐摩耗性 全長(cm)20.5~27.2 ゲージ数15 耐切創性X/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 動画あり
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm)0.81 グレー 規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル ゲージ数18 耐切創性X/E EN388規格2016:3X41E
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 動画あり
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2~27.4 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
1双
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー アズワン品番1-8296-23
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.4 ブラック/グレー サイズL 規格EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など 材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム ホワイト 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他 ゲージ数13 耐切創性D、5
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など 材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他 ホワイト 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性 材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他 ゲージ数13 耐切創性C、5
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル 動画あり
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm)0.81 グレー 規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
RoHS
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番857-5361 材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂 厚さ(mm)約1.5 イエロー サイズフリー 機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 材質(すべり止め)シリコン樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット 手のひらまわり(cm)19 耐切創性2/B RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,798 税込6,378
翌々日出荷

アズワン耐切創手袋
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン アズワン品番1-8296-22
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。 トラスコ品番557-9194 材質CYGUS[[R上]] 厚さ(mm)約1 ブラック サイズM/L兼用 規格EN388 2016 機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(繊維部)CYGUS(R) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 耐切創性X/B EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります