絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル5(1)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 合成繊維(1)
サイズ
  • L(1)
  • S(1)
  • SS(1)
L・S・SS
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(1)
10・13
入数
  • 1(1)
1
全長(cm)
  • 20.5
  • 18.5(2)
  • 20(10)
  • 21(23)
  • 21.5(8)
  • 22(37)
  • 22.5(18)
  • 23(40)
  • 23.5(30)
  • 24(39)
  • 24.5(24)
  • 25(34)
  • 25.5(16)
  • 26(21)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFVミドリ安全
799税込879
1双
当日出荷
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム耐切創手袋 スペクトラガード・10Gアトム
2,198税込2,418
1双
6日以内出荷
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
耐切創手袋 タフテック EBM(江部松商事)耐切創手袋 タフテックEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1双
翌々日出荷
最高の強度、弾性を持つ繊維を使用。繰り返しの洗濯でも毛玉ができにくく、非常に優れた耐摩耗性・耐疲労性・耐衝撃性があります。金属やガラス繊維は一切使用していないので異物混入の心配がありません。燃やしても有害物質を発生しません。

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋