絞り込み
ブランド
  • ATG(8)
  • コーコス信岡(4)
  • TRUSCO(3)
  • ウインセス(2)
  • 帝健(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • ポルテ(1)
  • ミエローブ(1)
  • GranberG(1)
  • マックス[安全・保護](1)
耐切創性
  • レベル2(4)
  • レベル3(7)
  • レベル4(4)
  • レベル5(3)
  • レベルA(1)
  • レベルB(7)
  • レベルC(6)
  • レベルD(3)
  • レベルE(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐久性(9)
  • 機能耐切創・耐突刺(20)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(6)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(4)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(3)
  • ナイロン(3)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(8)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(10)
  • 天然ゴム(1)
サイズ
  • L(1)
  • M(7)
  • S(16)
  • SS(2)
  • フリー(1)
L・M・S・SS・フリー
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(7)
  • ゲージ数15(4)
  • ゲージ数18(5)
10・13・15・18
入数
  • 1(16)
  • 10(2)
1・10
全長(cm)
  • 22
  • 18.5(2)
  • 20(7)
  • 20.5(2)
  • 21(18)
  • 21.4(2)
  • 21.5(9)
  • 22.5(19)
  • 23(40)
  • 23.5(29)
  • 24(39)
  • 24.5(25)
  • 25(33)
  • 25.5(12)
  • 26(19)
  • 26.5(7)
  • 27(3)
  • 27.5(3)
  • 28(5)
  • 30(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐切創インナー手袋 帝健耐熱・耐切創インナー手袋帝健(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付)ATG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546XSHOWA(ショーワグローブ)
999税込1,099
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999WGranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
389税込428
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B)ATG
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) ATG耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付)ATG(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
耐切創ウレタン背抜き手袋 TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
ハンドアーマーインナー 13ゲージ編 コーコス信岡ハンドアーマーインナー 13ゲージ編コーコス信岡
489税込538
1双
3日以内出荷
刃物を扱う作業から手を守る耐切創手袋下履きとして着用すればさらに安全性がアップヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ホワイト素材繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル17%・ナイロン17%・スチール12%・ポリウレタン5%
インナー手袋(切創防止用) マックス[安全・保護]インナー手袋(切創防止用)マックス[安全・保護]
11,880税込13,068
1袋(10双)
当日出荷
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
耐切創インナー手袋 エスコ耐切創インナー手袋エスコ
930税込1,023
1双ほか
翌日出荷
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
耐突刺し手袋 ウインセス耐突刺し手袋ウインセス
9,698税込10,668
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様マチなし、左右有
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
589税込648
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
999税込1,099
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745FATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージTRUSCO
759税込835
1双
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
テクノーラ 耐切創手袋 帝健テクノーラ 耐切創手袋帝健
3,698税込4,068
1双
当日出荷
機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付きウインセス
6,198税込6,818
1袋(10双)
当日出荷
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。トラスコ品番686-7227材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン灰色サイズM規格EN388 2016:耐切創レベル3/B全長(cm)22許容誤差規格値:±1.5cmゲージ数13G
シルバーシルク 耐切創保護手袋 丸和ケミカルシルバーシルク 耐切創保護手袋丸和ケミカル
1,398税込1,538
1双(1双)
4日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4規格EN388 2016規格:B材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティングATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
アラミドパーム安全手袋 ポルテアラミドパーム安全手袋ポルテ
5,698税込6,268
1双
8日以内出荷
産業廃棄物処理業・農業向け、耐切創・耐突刺作業インナー手袋です。積層にもかかわらずしなやかに曲がり、作業性を損ないません。ゴム手袋やアルミ手袋のインナー用に適しています。
全長(mm)220材料アラミド軍手(10G)・高密度ポリエステルクロス積層アズワン品番4-260-01
ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォームUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745DATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性3D特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4343D(2016規格)タッチスクリーン対応
タングステン ニトリルコート 13G アトムタングステン ニトリルコート 13Gアトム
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴムホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性D、5
ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4ミエローブ
7,498税込8,248
1組(10双)
当日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。 高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン厚さ(mm)1ホワイトゲージ数13耐切創性4/C滑り止め効果ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り) TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5枚)
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋