3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。 トラスコ品番857-5226 材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:牛床革 厚さ(mm)5 イエロー/オレンジ サイズL 全長(cm)28.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応
1双
8,698 税込9,568
当日出荷

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。 トラスコ品番567-4273 材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.65 イエロー、リスト:ブルー サイズ7/S 規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX 機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工) 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16.4 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷

高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。 トラスコ品番538-8098 材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 【リスト】グリーン サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)20.2 色(本体)ホワイト ゲージ数13 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
1双
839 税込923
当日出荷

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります