絞り込み
ブランド
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
18.5・20・20.5・21・21.4・21.5・22・22.5・22.6・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・30・全長(cm)をもっと見る
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
入数
1・10・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品マックス[手袋]
12,980税込14,278
1パック(10双)
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
テクノーラ 耐切創手袋 帝健テクノーラ 耐切創手袋帝健(1件のレビュー)
989税込1,088
1双
当日出荷
機能耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
[S] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性3/B
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]インナー手袋(切創防止用)マックス[手袋]
12,980税込14,278
1袋(10双)
当日出荷
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
689税込758
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
999税込1,099
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,698税込9,568
1双
当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。トラスコ品番857-5226材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5イエロー/オレンジサイズL全長(cm)28.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
牛本革手袋 TRUSCO牛本革手袋TRUSCO
2,098税込2,308
1双(1双)
翌々日出荷
手首マジックテープ付でしっかり固定できます。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。手のひら部に補強当て革付です。
材質牛本革厚さ(mm)0.8サイズL全長(cm)23.3入数1双
シルバーシルク 耐切創保護手袋 丸和ケミカルシルバーシルク 耐切創保護手袋丸和ケミカル
1,398税込1,538
1双(1双)
4日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4規格EN388 2016規格:B材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FIATG
3,598税込3,958
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
滑止付き手袋 (ケブラー) エスコ滑止付き手袋 (ケブラー)エスコ
980税込1,078
1双(1双)
翌日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,998税込9,898
1双
10日以内出荷
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
ブラック質量(g)140機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745FATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
18,980税込20,878
1双
10日以内出荷
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー質量(g)145機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:牛革材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
18,980税込20,878
1双
10日以内出荷
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
ブラック質量(g)140機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐針手袋 日光物産(NIKKO)耐針手袋日光物産(NIKKO)
9,298税込10,228
1双
当日出荷
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。材質Punkban、Tenactivオレンジ入数(双)1ゲージ数13
タングステン グローブ 13G アトムタングステン グローブ 13Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性C、5
耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-754アンセル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D
耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー 勝星産業耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー勝星産業
779税込857
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性ゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長勝星産業
879税込967
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティングATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD UVEX(ウベックス)耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットDUVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップグリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
耐突刺グローブ (DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐突刺グローブ (DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,698税込9,568
1双
当日出荷
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。 甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。 突刺し防止性に優れた掌側。 難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)ケブラーと綿の交編編物材質(掌側)ケブラーシリコンゴム
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有アズワン
959税込1,055
1双
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
4日以内出荷
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブDelta Plus(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1双
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
アズツール耐切創サンディコート手袋 アズワンアズツール耐切創サンディコート手袋アズワン
1,120税込1,232
1双
当日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
アラミドパーム安全手袋 ポルテアラミドパーム安全手袋ポルテ
5,698税込6,268
1双
8日以内出荷
産業廃棄物処理業・農業向け、耐切創・耐突刺作業インナー手袋です。積層にもかかわらずしなやかに曲がり、作業性を損ないません。ゴム手袋やアルミ手袋のインナー用に適しています。
全長(mm)220材料アラミド軍手(10G)・高密度ポリエステルクロス積層アズワン品番4-260-01
耐切創アラミド手袋 アズワン耐切創アラミド手袋アズワン
529税込582
1双
当日出荷
薄手なのでインナーとしても使用できます。
[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使用できます。 EU規格CEEN388耐切創レベル5。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時にエスコ品番EA354GJ-3厚さ(mm)0.7質量(g)44機能耐切創性色(手首部)ブラック耐切創性X/F
プロテクター NK4025B UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025BUVEX(ウベックス)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
テガード 耐切創甲プロ手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創甲プロ手袋18G日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付きウインセス
6,198税込6,818
1袋(10双)
当日出荷
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。トラスコ品番686-7227材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン灰色サイズM規格EN388 2016:耐切創レベル3/B全長(cm)22許容誤差規格値:±1.5cmゲージ数13G
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーン規格4×42D(EN388:2016)機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入)Weed
1,598税込1,758
1双
当日出荷
材質ニトリルゴムライトグリーンサイズM入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)24ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
シルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ 丸和ケミカルシルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ丸和ケミカル
1,398税込1,538
1双(1双)
5日以内出荷
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4トラスコ品番680-2651材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4グレーサイズLL規格EN388 2016規格:B全長(cm)24.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13
耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550Ansell
659税込725
1双
当日出荷
組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
用途一般組立作業メンテナンス検査オイルが付着した部品の組立軽作業材料処理プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創性手袋 カットガード F102NFロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFロングミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋