絞り込み
耐切創性
  • レベル3(4)
  • レベル4(1)
  • レベル5(3)
  • レベルB(4)
  • レベルD(3)
  • レベルE(2)
  • レベルF(2)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(11)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • L(8)
  • LL(3)
  • M(7)
  • S(7)
  • SS(1)
  • XL(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数13(52)
  • ゲージ数15(22)
  • ゲージ数18(17)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(5)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
  • 合成繊維(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 25.7(1)
  • 26.5(1)
  • 26.9(1)
  • 27(1)
  • 27.3(1)
20.5・21・22・23・24・25・25.7・26.5・26.9・27・27.3
入数
  • 1(5)
  • 10(1)
1・10
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • Delta Plus(デルタプラス)(1)
  • DEXCUT(1)
  • ウィード(Wonder Grip)(1)
TRUSCO・アズワン・エスコ・ミドリ安全・アトム・Delta Plus(デルタプラス)・DEXCUT・ウィード(Wonder Grip)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(4)
レベル4(1)
レベル5(3)
レベルB(4)
レベルD(3)
レベルE(2)
レベルF(2)
  • 薄手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    薄手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    540税込594
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
  • 耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック TRUSCO

    耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
    用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB
  • 耐切創・耐突手袋 TRUSCO

    耐切創・耐突手袋

    TRUSCO
    859税込945
    1双
    当日出荷
    皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
    用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックス材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
  • 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ウィード(Wonder Grip)

    厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733

    ウィード(Wonder Grip)
    14,980税込16,478
    1袋(10双)
    10日以内出荷
    特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
  • 耐切創アラミド手袋 アズワン

    耐切創アラミド手袋

    アズワン
    438税込482
    1双
    当日出荷
    薄手なのでインナーとしても使用できます。
  • 耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO

    耐切創手袋 カットレベルF

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
  • 耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム

    耐切創手袋 スペクトラガード・10G

    アトム
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
    用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
  • VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta Plus(デルタプラス)

    VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
    仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
  • 耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO

    耐切創手袋 カットレベルF

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1双
    翌々日出荷
    耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。トラスコ品番161-0214材質ポリエチレン繊維ツヌーガ[[R下]]、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他厚さ(mm)1.5オレンジサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10耐切創性5EN388規格F
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NFロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NFロング

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F
  • 耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り) TRUSCO

    耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5枚)
    当日出荷
    薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
    用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
  • 耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO

    耐切創ケブラー手袋10ゲージ

    TRUSCO
    759税込835
    1双
    当日出荷
    薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
    用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
  • DEXCUT 耐切創手袋 DCー733 DEXCUT

    DEXCUT 耐切創手袋 DCー733

    DEXCUT
    899税込989
    1双
    翌々日出荷
    特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
    用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋