海外電源変換プラグ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ)
材質PC
出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応
本体質量(g)約183
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53
適合プラグA・C・O・BF・SE
USBポート数Type-A×1 / Type-C×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
材質PC
色ホワイト
出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W
本体質量(g)93
口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ安全カバー
- コンセント安全キャップ
- コンセント変換アダプタ
- ケーブルボックス
- タップ/電源取付部品
- 海外電源変換プラグ
- その他タップアクセサリ
タップアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。