3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格8A/250V 本体質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5 プラグ形状A/B/SEタイプ
1個
490 税込539
6日以内出荷

多種類のコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。Cプラグ/SEプラグのセット。暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格8A/250V 本体質量(g)Cプラグ:13、SEプラグ:14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Cプラグ:33×15×42.5、SEプラグ:33×15×42.5 プラグ形状A/B/C/SEタイプ
1個
990 税込1,089
6日以内出荷

●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。
コード長さ(m)約1 コンセント形状Aタイプ 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電力(W)1400 定格出力電圧(V)最大DC5 色(本体)ホワイト プラグ形状Aタイプ USBポート2ポート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)