2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86 コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32 プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口 コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250V USBポート出力DC5V/2.1A グリーンマーク認定
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ 質量(g)395 周波数(Hz)50/60 出力【USB】DC5V / 0.5A 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110-130/AC220-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×32 コード長さ(cm)約80 電源プラグAプラグ 定格容量(W)AC130V地域:85(2口合計)、AC240V地域:40(2口合計) コンセントAタイプ(2個付) グリーンマーク認定
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷