船内通信装置 :「放送用マイク」の検索結果
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:154×140
全長(mm)155
質量(kg)1
色グレー
コード長さ(m)5
定格入力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)定格:8
防水性IPX5
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:280×180
全長(mm)307
質量(kg)3.7
色ライトグレー
コード長さ(m)1.5
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)
防水性IPX6
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:225×140
全長(mm)231
質量(kg)1.2
色ブルーグリーン
コード長さ(m)1.5
インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)
定格入力(W)10
防水性IP56
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)2.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)1.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード
質量(kg)約0.59
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131
電源電圧(V)DC24
インピーダンス(Ω)(負荷)16
入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.9
電圧(V)24
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185
インピーダンス(Ω)負荷:330
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
インピーダンス(Ω)負荷:4
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293
質量(kg)2.8
周波数(Hz)650
電圧(V)DC23~30
スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと
電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5
入力(W)30
口径(mm)280×180
インピーダンス(Ω)16
防水性屋外仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン
質量(kg)1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164
インピーダンス(Ω)負荷:4~16
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。