船内通信装置 :「小型船舶」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IBUKIマグネットホーンは電気を動力とする汽笛です。E85は樹脂製の非常に小型軽量で堅牢な汽笛です。ホーン本体に内蔵された電子回路により、吹鳴スイッチを用いて電源のON/OFFのみで汽笛の吹鳴を行うことが出来ます。 オプションのマイクアンプユニットには外部出力があり、E85マグネットホーンより、船外放送でCD/ラジオ、音楽など船上の余暇にご利用いただく事も出来ます。
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます
全長(mm)261
質量(kg)2
径(Φmm)ラッパ:150
形式E85
電源(V)DC12(1.4A)/DC24(0.7A)
保護等級IP65
音圧レベル(dB)110dB/1m
関連資料(0.96MB) (0.05MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます
質量(g)約600
出力(W)定格10
周波数特性250~10±3dBkHz
関連資料(0.96MB)
インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。