腹巻 :「アテックス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お腹を温めることに着目したフェムテック商品。最大約44℃に素早く温まる温熱で腹部をしっかり温めます。またEMSを搭載し筋肉を刺激することで、温熱とのダブル効果が期待できます。クリップ式の固定でショーツにスムーズに装着できるので簡単、サッと使えます。
付属品収納ポーチ(W140×L100×H30mm)、USBケーブル(1m)、ストラップ ヌーディピンク 質量(g)85 連続使用時間1.5時間(ヒーター高温・EMS 強併用時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×85×30 充電時間3時間 使用電池リチウムイオン充電池 保証期間1年 タイマーヒーター低温120分、ヒーター高温10分、EMS10分 素材【本体樹脂部(クリップ部含む)】PC+ABS樹脂【本体軟性部】TPE(熱可塑性エラストマー)【通電部/ヒーター部】ポリウレタン(カーボン含有)【収納ポーチ】シリコン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷