Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3180
アズワン品番65-7465-50
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
。Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
長さ 1.20 m の Siemens イーサネットケーブルです。保護クラスIP20
仕様●終端処理:未処理終端●長さ:1.2m●保護等級:IP20●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:203-3281
アズワン品番65-7466-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360
アズワン品番65-7464-77
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:6m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3270
アズワン品番65-7466-32
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:5m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3161
アズワン品番65-7464-73
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:10m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3184
アズワン品番65-7464-53
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
多心光ファイバケーブル(未組み立て)を備えた Siemens Fiber Fiber ケーブルは、最大長が 500 mm です。SC RJ 又は SC RJ プラグ PRO コネクタを使用するアセンブリ向けです。UL 認定 屋内での常設用ケーブル
仕様●入数:1リール(20個入り)●長さ:500mm●コア直径:2200μm●芯数:2
アズワン品番65-7437-63
1セット(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3182
アズワン品番65-7467-73
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342
アズワン品番65-7467-23
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Siemens 20 m IE FC TP 4 線式ハロゲンフリーバスケーブルは、海洋 / 海上での使用に使用され、FC アウトレット RJ45 に接続するための TP 敷設ケーブルです。動作時の周囲温度: -25 → +75 ℃ シリコンフリー ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(20m入り)●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:未処理終端●長さ:20m●外径:6.5mm●シリーズ:6XV18●コード番号:203-3159
アズワン品番65-7468-13
1巻(20m)
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。