絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ROLINE(210)
  • WURTH ELEKTRONIK(208)
  • フエニックス・コンタクト(122)
  • Advantech(アドバンテック)(43)
  • BULGIN(23)
  • AMPHENOL(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • BELDEN(18)
  • SAMTEC(16)
  • MOXA(13)
  • Telegartner(12)
  • SIEMENS(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ハーティング(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • WatchGuard(5)
  • Cinch Connectors(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(684)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 500mm, ピンク, UTPRS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, FTPRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)定格電圧 = .80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 4m, グレー, UTPRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 緑, ブレード RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 緑, ブレードRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12R長さ = 0.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = ブレードコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外被色 = 緑保護等級 = IP20 (RJ45)、IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, U/UTPRS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様長さ 3m終端処理 終端処理済みシールド構造 U/UTPコネクタ1ジェンダー オスコネクタ2ジェンダー オスコネクタ2方向 ライトアングル外側シース材質 PVC配線構成 ストレート スルー導体構成 7/0.183定格電圧 ≦80nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 赤, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 赤, S/FTPRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 50m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 50m, グレー, UTPRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 50m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15AWGサイズ = 26 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 40m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 40m, グレー, UTPRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 40m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 白, UTPRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, UTPRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 緑, UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, グレー, UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, グレー, UTPRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黄, UTPRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 茶, UTPRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 白, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, UTPRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 緑, UTPRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTPRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, グレー, UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 茶, UTPRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTPRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 緑, UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 青, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黄, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 茶, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 紫, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 紫, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 燈, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 燈, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 燈配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTPRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黄, UTPRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
...

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク