ネットワーク :「led 外灯」の検索結果
関連キーワード
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
長さ = 10m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.3 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mmN。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
長さ = 1m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
長さ = 3m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
長さ = 30m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。