1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95 コネクタRJ-45×2 入力電源12~48 VDC 関連資料商品データシート(0.5MB) 動作温度範囲(℃)-40~70
1台
159,800 税込175,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング