ネットワーク :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281
アズワン品番65-7462-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。