イーサネットケーブル 3mシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281アズワン品番65-7462-88
イーサネットケーブル 600mmシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。10 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:600mm●コード番号:221-1298アズワン品番65-7461-73
イーサネットケーブル 2mシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●コード番号:221-1300アズワン品番65-7461-19
イーサネットケーブル 5mシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 通信アクセサリで、RJ45 オスコネクタ 2 個付きのネットワークケーブルです。取り付けモード - クリップ単位 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●コード番号:221-1302アズワン品番65-7462-86
イーサネットケーブル 1mシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。取り付けモード - クリップ単位 コネクタタイプ - RJ45 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●コード番号:221-1299アズワン品番65-7460-94
イーサネットケーブル 3mシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークケーブルには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。長さは 3M メートルです。取り付けモード - クリップ単位 RJ45 タイプコネクタ 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1301アズワン品番65-7460-49
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります