すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ネットワークブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
光ケーブル フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●長さ:2.5m●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●コード番号:240-3158 アズワン品番 65-7368-82
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番 65-7367-02
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194 アズワン品番 65-7368-68
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番 65-7366-07
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番 65-7366-95
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番 65-7379-93
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7365-74
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7368-28
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー アズワン品番 65-7367-70
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番 65-7369-65
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青 アズワン品番 65-7365-94
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
LONWORKS用
型番 2708041 RoHS指令(10物質対応) 対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
M12 8ポート(1 Gbps)
型番 1106615 RoHS指令(10物質対応) 対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
M12 8ポート(1 Gbps)
型番 1196228 RoHS指令(10物質対応) 対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
M12 8ポート(100 Mbps)
型番 1106500 RoHS指令(10物質対応) 対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
M12 8ポート(100 Mbps)
型番 1196227 RoHS指令(10物質対応) 対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番 2701536 RoHS指令(10物質対応) 対応
GNSS フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
NTPサーバー
型番 1107132 RoHS指令(10物質対応) 対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PoE Switch 5ポート(PoEポート x 4)
型番 2891064 RoHS指令(10物質対応) 対応
アクセサリ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PoEスプリッタ (電源、通信)
型番 2891042 RoHS指令(10物質対応) 対応
IP20仕様 ブロック式 フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番 2701503 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 13000nm
型番 2708559 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 1300nm, 分岐タイプ
型番 2708892 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 660nm
型番 2708290 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 660nm, 分岐タイプ
型番 2708287 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 850nm
型番 2708274 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 850nm 基板コーテイング
型番 2708711 RoHS指令(10物質対応) 対応
光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Profibus用, 850nm, 分岐タイプ
型番 2708261 RoHS指令(10物質対応) 対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番 2701513 RoHS指令(10物質対応) 対応
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります 産業用SSD アドテック 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980 バスケットへ