絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- RS PRO(807)
- ROLINE(210)
- WURTH ELEKTRONIK(205)
- フエニックス・コンタクト(122)
- Advantech(アドバンテック)(40)
- BULGIN(22)
- AMPHENOL(21)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- BELDEN(17)
- SAMTEC(16)
- MOXA(13)
- Telegartner(12)
- SIEMENS(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ハーティング(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- WatchGuard(5)
- Cinch Connectors(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
特価

RS232C Ethernetメディアコンバータ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプデータ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)接地D種接地((旧)第3種接地)チャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
マルチファンクションDAQユニット
CONTEC(コンテック)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)
CONTEC(コンテック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。