26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transcend CompactFlashカード TRANSCENDTranscend CompactFlashカードTRANSCEND
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDHCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテックSDHCカード Class10UHS-I U1アドテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)
Lexar マイクロ SD LexarLexar マイクロ SDLexar
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
InnoDisk コンパクトフラッシュカード InnoDiskInnoDisk コンパクトフラッシュカードInnoDisk
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Integral Memory マイクロ SD Integral MemoryIntegral Memory マイクロ SDIntegral Memory
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ATP コンパクトフラッシュカード 16 GB SLC ATPATP コンパクトフラッシュカード 16 GB SLCATP
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP 8GB SLC CFast Card Industrial ATPATP 8GB SLC CFast Card IndustrialATP
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
CFastカード CompactFlash SeeitCFastカード CompactFlashSeeit
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
プラグプレイ対応/前向き/後向き互換。 供給電圧:3.3→5V。 最大10000回の挿入、取り外しサイクルの耐久性。 アクセス時間:最大150ns。 512バイトPCMCIAセクターバッファ及び256バイトPCMCIA属性メモリを内蔵
仕様(スピード等級)100Xタイプ(Nandタイプ)SLCカード(カードフォーマット)CompactFlashRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)1
SDXCカード Class10UHS-I U1 アドテックSDXCカード Class10UHS-I U1アドテック
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1
SDXCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDXCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
66,980税込73,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
フラッシュaMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
ATP マイクロ SD  MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingston SSD SATA III KINGSTON[制御機器]Kingston SSD SATA IIIKINGSTON[制御機器]
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
iStorage 8TB diskAshur DT2 HDD iStorageiStorage 8TB diskAshur DT2 HDDiStorage
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:8 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 6TB diskAshur DT2 HDD iStorageiStorage 6TB diskAshur DT2 HDDiStorage
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:6 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
Innodisk iCF4000 CompactFlash Card InnoDiskInnodisk iCF4000 CompactFlash CardInnoDisk
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様コンパクトフラッシュカード
Verbatim 外付けハードディスク VerbatimVerbatim 外付けハードディスクVerbatim
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
CFastカード CONTEC(コンテック)CFastカードCONTEC(コンテック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
タイプCFastカードインターフェイスSATA容量(GB)8
CFastカード CONTEC(コンテック)CFastカードCONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
タイプCFastカードインターフェイスSATA容量(GB)4
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
Radiolineコンフスティック (RFバンド3)
型番2902814RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
Radiolineコンフスティック (RFバンド5)
型番2902815RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
Radiolineコンフスティック (RFバンド7)
型番2902816RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
SDカード 512MB
型番2988146RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
設定保存用メモリ
型番2902828RoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

メモリ・記録媒体