モーションコントロールボード :「MC4」の検索結果
関連キーワード
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
I/Oアドレス128ポート占有
割り込みレベル1点
制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス128ポート占有
割り込みレベル1点
制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)
応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)
バス仕様PCI
速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5
DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。