「サイズ」から絞り込む
フリー(1)
電源を流すと冷却するペルチェデバイスを搭載しいたベストです。Tシャツやコンプレッションの上に着用ください。環境温度40℃で約-20℃の冷却効果を維持します。強・中・弱の三段階切替で10000mAのバッテリーし良地に3.5h・4.5h・6.0h使用できます。
用途熱中症対策に。
仕様ペルチェ数(個):3
セット内容ベスト、ペルチェデバイス、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
色ブラック
『春夏 トップス』には他にこんなカテゴリがあります
春夏 トップス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。